text.skipToContent text.skipToNavigation

Établi PW 700 l.2000xP700xH840 mm hêtre Multiplex gris clair, RAL 7035 bleu KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN


Bâti robuste avec profilé en U. Tiroirs en tôle d’acier avec fermeture centralisée. Vernis résistant cuit au four. Capacité de charge totale 1 000 kg. Tiroirs à extraction simple extractibles à 90 %, capacité de charge de 100 kg. Dimensions intérieures des tiroirs l 459 x P 459 mm. Plateau multipli en hêtre multicouche, 40 mm d’épaisseur. Livraison à l’état monté

Numéro d'article 4C372621
Largeur 2000
Profondeur 700
Hauteur 840 - 840
Avec caisse à tiroirs Oui
Épaisseur du plan de travail 40
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 2000
Profondeur 700
Hauteur 840 - 840
Avec caisse à tiroirs Oui
Épaisseur du plan de travail 40
Matériau du plan de travail Contreplaqué
Nombre de tiroirs 4

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C372621
EAN 4051152342889
UBB 500582017371
UNSPSC 56111902
N° Article du fabricant WNS515N-2000M40-E7031 7035/500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.