text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal filetage ISO-Métrique, pour appareils à pression ISO 4032 Acier Galvanisé à chaud 5-2 ISO métrique M24


Numero articolo
Diamètre
Marque Fabory
Classe 5-2
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diamètre M24
Marque Fabory
Classe 5-2
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 106
Info Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
  • Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C.
  • Répond aux exigences des normes AD2000-W7, TRD106 et DIN 267-13.
  • Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.
  • Les écrous galvanisés à chaud métrique ISO sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.ISO métrique
Code Douanier

Dimensioni

d-D M24
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 08785.240.001
EAN 8717077246188
UBB 500648998135
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.