Custom Catalog
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
Écrous hexagonaux
51089
51089.100.001
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
Écrou hexagonal DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A2 METALFORM 70 M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Revêtement
METALFORM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Revêtement
METALFORM
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques aux METALFORM:
Est un lubrifiant sec et invisible, qui élimine presque entièrement le grippage du filet en acier inoxydable.
De plus, le coëfficient de friction est réduit jusqu’à un niveau normal et plus constant.
Dans une combinaison vis/écrou, il suffit de traiter uniquement l’écrou avec METALFORM.
Si nécessaire, METALFORM peut être enlevé après montage avec un simple dissolvant, de façon que l’application dans l’industrie alimentaire ne pose pas de problème.
Dimensions
d-D
M10
m
8
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Numéros d'articles
Numéro d'article
51089.100.001
EAN
8715492267894
UBB
950355975901
UNSPSC
31161727