NETTO Electronics s.r.o. - 8797412294798
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
Écrous bas
51090
51090.060.001
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
Écrou hexagonal bas DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A2 035 M6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
m
3.2
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
DIN
439-2
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51090.060.001
EAN
8715492268013
UBB
950355292968
UNSPSC
31161727