Écrous bas
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
Écrous bas
U11360
U11360.125.0001
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
Écrou hexagonal bas, UNC ASME B18.2.2 Acier ASTM A563 Electro zingué Gr.A 1.1/4-7
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Classe
Gr.A
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A563
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
1.1/4 Inch
Classe
Gr.A
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A563
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
F (max.)
1.875
H (max.)
0.751
TPI
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
U11360.125.0001
EAN
8715492901200
UBB
500625860811
UNSPSC
31162400