Écrous de sécurité
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
Écrous de sécurité
U12421
U12421.150.0002
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
Écrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique, style NM/NE, UNF ASME B18.16.6 Acier ASME B18.16.6 Brut Gr.N8 1.1/2-12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Classe
Gr.N8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASME B18.16.6
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.1/2 Inch
Classe
Gr.N8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASME B18.16.6
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
Filets par pouce
12
Info
Diamètres des filetages numérotés (#) sont des écrous autofreinés de type NM, les autres diamètres sont des écrous autofreinés de type NE.
Lorsqu'en cas de commande 1 INCH-12TPI n'est pas explicitement indiqué, le type 14TPI UNS sera fourni.
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Dimensions
A
2.197
C
1.64
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.16.6
Numéros d'articles
Numéro d'article
U12421.150.0002
EAN
8717077382176
UBB
500621096378
UNSPSC
31161727