Écrous de sécurité
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
Écrous de sécurité
12886
12886.080.001
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
Écrou auto-freiné hexagonal tout métal DIN 980V Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
h (max.)
8
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
980-V
NEN
2452
NF
E25-410
ISO
7042
BS
4929-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
12886.080.001
EAN
8717077217287
UBB
500648368644
UNSPSC
31161727