text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Ecrous à pincer et écrous cage
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
Ecrous à pincer et écrous cage
72294.042.002
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
Écrou à pincer type SNU Acier à ressort Electro zingué ST4,2 (SNU 1561)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
72294.042.002
Diamètre
Matière
Acier à ressort
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre
4.2 mm
Matière
Acier à ressort
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
a
24.6
b
11.1
c
15
D (mm)
4.2
Pour vis
ST4.2
m
7.2
s
0.6
t
0.7
Type
SNU
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut
Numéros d'articles
Numéro d'article
72294.042.002
EAN
8715494006293
UBB
500711720481
UNSPSC
31161725
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande