text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints tout acier GZ envergure 300 mm col de cygne 140 mm manche en bois B


20 % d’effort de serrage en plus par tour de broche grâce au profil optimisé du rail. Sécurité maximale grâce à la transmission rectiligne de la force au niveau du coulisseau. Effort de serrage jusqu’à 6 000 N. Coulisseau et étrier fixe traités pour un serrage souple et antivibratoire. Manche en bois de forme ergonomique. Plaques de pression échangeables avec col de cygne à partir de 80 mm

Numéro d'article K0418.000.030
Modèle Avec rail
Qualité du matériau Autre
Matériau Acier
Plage de serrage 300 - 300
Longueur de mâchoire 140
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Qualité du matériau Autre
Matériau Acier
Plage de serrage 300 - 300
Longueur de mâchoire 140
Matériau de la poignée Bois

Numéros d'articles

Numéro d'article K0418.000.030
EAN 4008158034119
UBB 240180130603
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GZ30
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.