text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints tout acier GZ-2K envergure 400 mm col de cygne 120 mm Poignée bicom


Effort de serrage jusqu’à 6 000 N. 20 % d’effort de serrage en plus par tour de broche grâce au profil optimisé du rail. Sécurité maximale grâce à la transmission rectiligne de la force au niveau du coulisseau. Coulisseau et étrier fixe traités pour un serrage souple et antivibratoire. Poignée en plastique bi-composant de haute qualité. Plaques de pression échangeables sans outils (avec col de cygne à partir de 80 mm)

Numéro d'article K0416.000.040
Modèle Avec rail
Qualité du matériau Autre
Matériau Acier
Plage de serrage 400 - 400
Longueur de mâchoire 120
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Qualité du matériau Autre
Matériau Acier
Plage de serrage 400 - 400
Longueur de mâchoire 120
Matériau de la poignée Plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article K0416.000.040
EAN 4008158034157
UBB 500505795939
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GZ40-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.