text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Scie sabre GSA 1100 E


Scie sabre GSA 1100 E Visibilité optimale dans chaque situation de travail LED intégrées pour une meilleure visibilité de la pièce travaillée Puissant moteur de 1 100 W pour une progression de sciage rapide Crochet métallique permettant d’accrocher l’outil quand il ne sert pas Système SDS pour un changement de lame rapide et facile Carter d'engrenage caoutchouté pour une prise en main sûre et agréable Lame de scie pour bois S 2345 X (2 608 654 403) Lame de scie pour métal S 123 XF (2 608 654 416) Coffret de transport (2 610 956 923)

Numéro d'article B4525.000.025
Largeur 90
Hauteur 160
Poids 3.6
Course 28
Tension 230
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 90
Hauteur 160
Poids 3.6
Course 28
Tension 230
Longueur 480
Consommation nominale 1100
Profondeur de coupe dans du bois 230
Nombre de courses au ralenti 2700
Profondeur de coupe dans de l'acier (400 N/mm²) 20

Numéros d'articles

Numéro d'article B4525.000.025
EAN 3165140508469
UBB 500577199457
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 060164C800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.