text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Marteau perforateur GBH 2-23 REA


Aspiration directe des poussières par le sac intégré avec SDS-plus GBH 2-23 REA La solution la plus compacte pour un perçage sans poussière Dispositif d’aspiration intégré et amovible pour travailler sans poussière Travail confortable même en hauteur en raison de sa conception compacte Jeu d’adaptateurs pour aspirer la poussière lors de travaux avec des couronnes-trépans (jusqu’à 68 mm) – aussi utilisable avec un aspirateur externe Des clapets antiretour empêchent les fuites de poussières Microfiltre interchangeable pour un service après-vente économique Travail également sans module d'aspiration en retirant simplement et sans outil le dispositif d'aspiration Chiffon Coffret de transport Dispositif d'aspiration Poignée supplémentaire (1 619 P06 104)* 5 bagues d’étanchéité (1 619 P04 548)

Numéro d'article B4350.000.075
Tension 230
Consommation nominale 710
Poids de la machine 3.6
Énergie de frappe max. 3
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Emballé par 1

Spécifications

Tension 230
Consommation nominale 710
Poids de la machine 3.6
Énergie de frappe max. 3
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier 13
Diamètre d'alésage bois tendre 32
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau 23
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage 68
Nombre d'impacts max. 4400

Numéros d'articles

Numéro d'article B4350.000.075
EAN 3165140435222
UBB 500504035881
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 0611250500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.