text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perceuse visseuse GBM 10 RE


Perceuse GBM 10 RE Le modèle puissant et compact Moteur puissant de 600 W, idéal pour percer des trous jusqu’à 10 mm de diamètre dans le métal Fixation de la broche de perçage dans le palier pour une grande précision Conception compacte et faible poids pour un maniement optimal pour des perçages moyennement difficiles Variateur électronique pour une amorce de perçage précise Mandrin automatique en métal pour une haute précision et une grande longévité Réversibilité gauche/droite Particulièrement adaptée à des perçages jusqu’à 10 mm de Ø dans l’acier Mandrin automatique 1 – 10 mm (2 609 110 750)

Numéro d'article B4300.000.070
Tension 230
Consommation nominale 600
Poids de la machine 1.7
Portée du mandrin 10
Diamètre d'alésage acier 2nde 10
Emballé par 1

Spécifications

Tension 230
Consommation nominale 600
Poids de la machine 1.7
Portée du mandrin 10
Diamètre d'alésage acier 2nde 10
Diamètre d'alésage bois 2nde 25
Couple de rotation max. 20
Vitesse de rotation en charge 1ere 1676
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) 2600

Numéros d'articles

Numéro d'article B4300.000.070
EAN 3165140485968
UBB 500570636331
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 0601473600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.