text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Marteau perforateur PH 30 POWER X


Un poids léger pour une force de frappe efficace de 3,6 J. 1030 W + vitesse de rotation optimisée pour des performances de forages impressionnantes. Niveau de vibrations très faible et poignée ergonomique softgrip. Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique. Disjoncteur thermique de protection contre les surcharge. 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul, vissage/ dévissage + réducteur de frappe pour les matériaux légers. Régulation électronique avec démarrage progressif, vitesse constante. Robustes carters antichocs pour la fiabilité et la durée de vie. FIXTEC : changement rapide du porte-outil. 4 m de câble

Numéro d'article 4A754909
Consommation nominale 1030
Poids de la machine 2.9
Énergie de frappe max. 3.6
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier 13
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale 1030
Poids de la machine 2.9
Énergie de frappe max. 3.6
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier 13
Diamètre d'alésage bois tendre 40
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau 30
Nombre d'impacts max. 3800
Vitesse de rotation au ralenti 0 - 3800

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A754909
EAN 4002395234967
UBB 500513710169
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4933396420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.