text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de Impulso Yokota YLT Shut-Off 1/4« Hex Drive 11-25Nm 1/4» PT 6300RPM


Artikelnummer YLT70ALYOK
Presión máx. de funcionamiento (bar) 5.3
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 6300
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 25
Par de apriete máx. (Nm) 25
Par de atracción ajustable
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Presión máx. de funcionamiento (bar) 5.3
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 6300
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 25
Par de apriete máx. (Nm) 25
Par de atracción ajustable
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 8
Volumen de aire necesario 360
Marca Yokota
Peso por pieza (g) 1010
Codigo SA 84671110
Model YLT

Artikelnummern

Artikelnummer YLT70ALYOK
EAN 8717981265442
UBB 500619104804
UNSPSC 27112713
Hersteller Artikel Nr YLT70AL
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.