text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Llave de Impacto 3/4 Y-46E


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Artículo No. Y-46EYOK
Diámetro
Peso de la máquina (kg) 0.87
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 8000
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 6.5 mm
Peso de la máquina (kg) 0.87
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 8000
Vibraciones (m/s²) < 2.5
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 30
Par de apriete máx. (Nm) 16
Par de atracción ajustable Sí
Nivel de presión acústica máx. 79
Impulsor Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico) 5
Volumen de aire necesario 5.8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Yokota
Peso por pieza (g) 959.175
Codigo SA

Descripción

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Números de artículo

Artículo No. Y-46EYOK
EAN 8717981106530
UBB 500619146151
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr Y-46E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.