text.skipToContent text.skipToNavigation

YOKO IMPULSE WRENCH YLTX110E


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor and auto shut-off. No-lube airmotor.

Artículo No. 0I636756
Diámetro
Peso de la máquina (kg) 1.51
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Nivel de potencia acústica 92
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5800
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 9.5 mm
Peso de la máquina (kg) 1.51
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Nivel de potencia acústica 92
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5800
Vibraciones (m/s²) < 2.5
Par de apriete máx. (Nm) 50
Nivel de presión acústica máx. 81
Tamaño de rosca máx. (métrico) 10
Volumen de aire necesario 8.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Yokota
Peso por pieza (g) 1670
Codigo SA

Descripción

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor and auto shut-off. No-lube airmotor.

Números de artículo

Artículo No. 0I636756
EAN 8717981356157
UBB 500573724480
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr YLTX110E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.