text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope 1x19 Acero inoxidable (Inox) A4 2,5MM-250MTR


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 31.88
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 2.5 mm
Longitud 250 m
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 31.88
Codigo SA

Dimensiones

≈ Fuerza de rotura min. en Nm 5150
D (mm) 2.5
Peso kg/m 0.031
WR-ø 2.5

Números de artículo

Artículo No. 54236.025.001
EAN 4043377192622
UBB 500621536845
UNSPSC 31151505

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.