WW Grainger - 8797468033166
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
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Tensores, cables & terminales
Cuerda de alambre
54236
54236.010.001
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
Wire rope 1x19 Acero inoxidable (Inox) A4 1MM-250MTR
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Características clave
· Stronger construction than other ropes of similar size and it’s a stainless steel rope
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
5.08
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
1 mm
Longitud
250 m
Marca
Fabory
Características clave
· Stronger construction than other ropes of similar size and it’s a stainless steel rope
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
5.08
Codigo SA
Ver
Dimensiones
≈ Fuerza de rotura min. en Nm
830
D (mm)
1
Peso kg/m
0.005
WR-ø
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54236.010.001
EAN
4043377192554
UBB
500618152598
UNSPSC
31151505