WW Grainger - 8797468033166
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
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Tensores, cables & terminales
Cuerda de alambre
54236
54236.160.001
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
Wire rope 1x19 Acero inoxidable (Inox) A4 16MM-250MTR
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
1305.2
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
16 mm
Longitud
250 m
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
1305.2
Codigo SA
Ver
Dimensiones
≈ Fuerza de rotura min. en Nm
211000
D (mm)
16
Peso kg/m
1.27
WR-ø
16
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54236.160.001
EAN
4043377192608
UBB
500618153745
UNSPSC
31151505