WW Grainger - 8797468033166
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Tensores, cables & terminales
Cuerda de alambre
54233
54233.020.001
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
Wire rope, semi soft 7x7 Acero inoxidable (Inox) A4 2MM-250MTR
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Características clave
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
16.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2 mm
Longitud
250 mm
Marca
Fabory
Características clave
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
16.2
Codigo SA
7312102000
Dimensiones
≈ Fuerza de rotura min. en Nm
2250
D (mm)
2
Peso kg/m
0.016
WR-ø
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54233.020.001
EAN
4043377192721
UBB
500618151509
UNSPSC
31151505
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando