HOT
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Tensores, cables & terminales
Cuerda de alambre
54232
54232.040.001
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
Wire rope, flexible 7x19 Acero inoxidable (Inox) A4 4MM-250MTR
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Características clave
· High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
62.8
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
4 mm
Longitud
250 m
Marca
Fabory
Características clave
· High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
62.8
Codigo SA
Ver
Dimensiones
≈ Fuerza de rotura min. en Nm
8340
D (mm)
4
Peso kg/m
0.061
WR-ø
4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54232.040.001
EAN
4043377192950
UBB
500618150691
UNSPSC
31151505