text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope, flexible 7x19 Acero inoxidable (Inox) A4 12MM-250MTR


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Características clave · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 565.08
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Longitud 250 mm
Marca Fabory
Características clave · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 565.08
Codigo SA 7312102000

Dimensiones

≈ Fuerza de rotura min. en Nm 75000
D (mm) 12
Peso kg/m 0.548
WR-ø 12

Números de artículo

Artículo No. 54232.120.001
EAN 4043377192899
UBB 500618151277
UNSPSC 31151505

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.