Tuercas mariposa
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
Tuercas mariposa
U16250
U16250.031.0001
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
Wing nut type A UNC ASME B18.6.9 Acero carbono Cincado 5/16-18
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Forma de la cabeza
Mariposa
Material
Acero carbono
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5/16 Inch
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Forma de la cabeza
Mariposa
Material
Acero carbono
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
A (max.)
1.25
B (max.)
0.66
d (min.)
0.32
E (max.)
0.58
TPI
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.6.9
Números de artículo
Artículo No.
U16250.031.0001
EAN
8715492904690
UBB
500625883680
UNSPSC
31162400