text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Tornillos para ventanas
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
Tornillos para ventanas
51769
51769.039.025
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
Window sills screw brown Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,9X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Color
Plateados
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Capping head
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.9 mm
Longitud
25 mm
Color
Plateados
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Capping head
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Coarse thread
Dimensiones
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
25
Llave de vaso
15
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51769.039.025
EAN
8717077007949
UBB
500634599244
UNSPSC
31162400