text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner IS AR-1425 EHP 1400 W 4140 l/min 259 mbar 25 l STARMIX


Artículo No. 5E732439
Anchura 450
Altura 490
Profundidad 390
Volumen del depósito (l) 25
Longitud del cable (m) 8
Versión antiestática
Consumo nominal (W) 1400
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 450
Altura 490
Profundidad 390
Volumen del depósito (l) 25
Longitud del cable (m) 8
Versión antiestática
Consumo nominal (W) 1400
Peso de la máquina (kg) 12.2
Control de potencia de aspiración Electrónico
Nivel de potencia acústica 72
Presión negativa máx. (mbar) 259
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s) 69
Con limpieza automática del filtro No
Marca Starmix

Números de artículo

Artículo No. 5E732439
EAN 4011240020310
UBB 500582389861
UNSPSC 47121604
Artículo del fabricante nr 4000897145
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.