text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de machos 7PC


6.3 mm (1/4″) hex drive and supplied with HSS combination drill/tap bits. Universal holder with quick-change chuck (Rapidaptor technology). Tap bits for use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Contents:1 universal bit holder (50 mm, non-magnetic)1 combination tap bit ea. in sizes 2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5 (M3, M4, M5, M6, M8, M

Artículo No. 7E701144
Embalaje Otro
Número de piezas 7
Diámetro 2.5-8.5
Tamaño de rosca (métrica) 2.5 - 8.5
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Número de piezas 7
Diámetro 2.5-8.5
Tamaño de rosca (métrica) 2.5 - 8.5

Descripción

6.3 mm (1/4″) hex drive and supplied with HSS combination drill/tap bits. Universal holder with quick-change chuck (Rapidaptor technology). Tap bits for use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Contents:1 universal bit holder (50 mm, non-magnetic)1 combination tap bit ea. in sizes 2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5 (M3, M4, M5, M6, M8, M10)

Números de artículo

Artículo No. 7E701144
EAN 4013288111685
UBB 500643632812
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 05104651001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.