text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbusschlüssel-Satz 950/9 9-teilig Kunststoffbehälter Sp. 1,5-10 mm kurz, Kugel en


950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Stiftschlüssel-Satz, metrisch, BlackLaser, 9-teilig 9x 950 SPKS Stiftschlüssel Multicolour, metrisch: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmHochwertiger Stiftschlüssel-Satz für Innensechskant-Schrauben in einem praktischen Clip-Verschluss aus verschleißfestem Material, der eine sichere Aufbewahrung der Stiftschlüssel sowie eine einfache Entnahme ermöglicht. Winkelschraubendreher mit Hex-Plus-Profil: bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und für eine lange Standzeit. Dank der lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln sind die Werkzeuge schnell zur Hand.

Numéro d'article 0Y744250
Farbe Set mit mehreren Farben
Ausführung Basis aus Kunststoff
Verpackung Andere
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Emballé par 1

Spécifications

Farbe Set mit mehreren Farben
Ausführung Basis aus Kunststoff
Verpackung Andere
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 0
Größen (mm) 1.5 - 10
Anzahl der Schlüssel 9
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 9
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Mit Kugelkopf Ja
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

La description

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Stiftschlüssel-Satz, metrisch, BlackLaser, 9-teilig 9x 950 SPKS Stiftschlüssel Multicolour, metrisch: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmHochwertiger Stiftschlüssel-Satz für Innensechskant-Schrauben in einem praktischen Clip-Verschluss aus verschleißfestem Material, der eine sichere Aufbewahrung der Stiftschlüssel sowie eine einfache Entnahme ermöglicht. Winkelschraubendreher mit Hex-Plus-Profil: bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und für eine lange Standzeit. Dank der lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln sind die Werkzeuge schnell zur Hand.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y744250
EAN 4013288207517
UBB 500713655768
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05133164001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.