text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntas de Wera 3869/4 7 x 50


3869/4 Atornillador de tuercas, inoxidable, 7 x 50 mmAtornillador de tuercas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de cabeza hexagonal. Inoxidable para evitar la formación de óxido extraño. Diseño no magnético con muelle de retención. 1/4", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81596.070.050
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 7
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 7
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 7
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 11
Codigo SA 8207903000
Type Nut Setter

Beschreibung

3869/4 Atornillador de tuercas, inoxidable, 7 x 50 mmAtornillador de tuercas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de cabeza hexagonal. Inoxidable para evitar la formación de óxido extraño. Diseño no magnético con muelle de retención. 1/4", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81596.070.050
EAN 4013288118127
UBB 500511640491
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071222001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.