text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Avellanador 846 HSS 10.40 x 34


High quality 3-flute countersink bit for deburring, chamfering and countersinking. A finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. Cutting section as per DIN 335-C, 90° with 3 cutters. ¼" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 1G500992
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud (m) 115
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 34
Taladro de diámetro (mm) 10.4
Longitud (m) 115
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 10.4 - 10.4
Número de filos de corte 3
Marca Wera
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA

Descripción

High quality 3-flute countersink bit for deburring, chamfering and countersinking. A finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. Cutting section as per DIN 335-C, 90° with 3 cutters. ¼" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1G500992
EAN 4013288101464
UBB 500643631665
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 05104632001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.