Llaves ajustables
Todas las categorías
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
4L635375
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
Wera 6004 Joker L Self-setting spanner, 16-19 x 224 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4L635375
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
224
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
19
Tamaño de llave grande (mm)
19
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
224
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
19
Tamaño de llave grande (mm)
19
Tamaño de llave pequeño (mm)
16
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
7
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
30
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Posición de la boca (°)
30
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Model
6004 Joker L
Type
Adjustable Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Many users wish to have a universal screwdriving tool with the widest possible range of applications. It should be a single tool for multiple metric and imperial dimensions. It should automatically adjust to the different screw sizes. It should be safe to grab without damaging anything and should allow for high working speeds. With its continuous and parallel jaws the Joker 6004 replaces several single spanner sizes. The required size is automatically and continuously set when attaching the tool to the hexagon bolt or screw. The integrated lever mechanism securely clamps the hexagon screw or bolt between the jaws, which significantly reduces the risk of slippage or damage. The ratchet feature ensures fast and consistent screwdriving without removing the tool. By using the corner-width rectangular prisms, a back-pivoting angle of only 30° can be achieved. The single-arm design, in conjunction with the ratchet feature and the corner-width prism, makes it possible to work even in confined spaces. The adjustable Joker 6004 is the universal screwdriving tool. Self-setting. Gripping. Spanning.
Números de artículo
Artículo No.
4L635375
EAN
4013288214706
UBB
500711204015
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05020101001