text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrutošroub A2 50 M12X400


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 400 mm
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Codigo SA

Dimensiones

d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
P 1.75

Números de artículo

Artículo No. 51287.120.400
EAN 4043377240149
UBB 500733947989
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.