text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 7X0.75 B


Artículo No. 5L108315
Rosca de paso (mm)
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 5.5
Longitud de corte (mm) 14
Llave cuadrada (mm) 4.3
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 0.75
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 5.5
Longitud de corte (mm) 14
Llave cuadrada (mm) 4.3
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 13
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5L108315
EAN 4022835395089
UBB 500513417617
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 39508
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.