Machos de máquina
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
6O850030
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6O850030
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
36
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
36
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
29
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O850030
EAN
4022835784388
UBB
500691065378
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
78438