text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 352 N/A HSS-G 1.IN.X12 D


Artículo No. 3W860589
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 40
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 40
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 12
Llave cuadrada (mm) 14.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3W860589
EAN 4022835643388
UBB 500513489491
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 64338
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.