Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0N330348
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
Völkel Machos de roscar manual JIS B-4430 HSS-G M12X1,25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0N330348
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
82
Diámetro del eje (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
D (mm)
MF20
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
82
Diámetro del eje (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0N330348
UBB
500691281926
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90463-2