Manivela de apretón estrella tipo L ≈ DIN 6336
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Piezas de ingeniería
Piezas para maquinas
Manivela estrella
Manivela de apretón estrella tipo L ≈ DIN 6336
56922
56922.080.015
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
Volante de apriete en estrella tipo L DIN ≈6336 L Plastico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 M8X15
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
FS31
Material
plástico
Material técnico
Fenolformaldehyde (bakelite)
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M8
Longitud
15 mm
Marca
Fabory
Clase
FS31
Material
plástico
Material técnico
Fenolformaldehyde (bakelite)
Rosca
Métrica
Tipo no.
L
Peso por pieza (g)
26.15
Info
Con el extremo roscado de acero cincado.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
d1
40
d2
16
h
25
L (mm)
15
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6336-L
Números de artículo
Artículo No.
56922.080.015
EAN
8715492871794
UBB
950373120894
UNSPSC
31162801
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD