text.skipToContent text.skipToNavigation

Volante de apriete en estrella tipo L DIN ≈6336 L Plastico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 M6X15


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase FS31
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Rosca Métrica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 15 mm
Marca Fabory
Clase FS31
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Rosca Métrica
Tipo no. L
Peso por pieza (g) 13.1
Info
  • Con el extremo roscado de acero cincado.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
d1 32
d2 14
h 20
L (mm) 15
P 1

Estándares

DIN ≈6336-L

Números de artículo

Artículo No. 56922.060.015
EAN 8715492871749
UBB 950373120555
UNSPSC 31162801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.