Volantes sólidos con manivela retráctil plástico
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
Piezas para maquinas
Volantes
Volantes sólidos con manivela retráctil plástico
56954
56954.080.080
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
Volante con empuñadura Thermoplastic Poliamida (nylon) 6 80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
6
Material
Thermoplastic
Material técnico
Poliamida (nylon)
Info
Con inserto de acero óxido negro.
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
8 mm
Clase
6
Material
Thermoplastic
Material técnico
Poliamida (nylon)
Info
Con inserto de acero óxido negro.
Dimensiones
d-D
80
d1 (H7)
8
d2
25
D (mm)
8
h
35
L
40
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.
Números de artículo
Artículo No.
56954.080.080
EAN
8715492872739
UBB
950373161716
UNSPSC
31162801