text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes Ansell resistentes a productos químicos Solvex 37-675 talla 9 Verde


Article number 1Z278909
Talla del guante (US)
Color Verde
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.38
Clase de calidad Otro
Revestimiento Totalmente revestido
Packed per 12
Full Box only

Specifications

Talla del guante (US) L
Color Verde
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.38
Clase de calidad Otro
Revestimiento Totalmente revestido
Material NBR (caucho de nitrilo)
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga No
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 9
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos
Protección contra el riesgo de microorganismos
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca Ansell
Codigo SA 40151900
Model Alphatec
Safety 4101/JKL/Y
Type Chemical Resistant Work Gloves

Article numbers

Article number 1Z278909
UBB 500512559872
UNSPSC 46181504
Manufacturer article nr  37675090
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.