Anclajes
Fijación
18040
18040.160.100
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
Vemo Tubo de inserto No. 995G Acero Cincado M16X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Vemo
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
995 G
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
100 mm
Marca
Vemo
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
995 G
Peso por pieza (g)
132
Info
Se aconseja considerar un factor de seguridad de 4.
Dimensiones
a
32
b
21.3
c
3.2
Hormigón
40
d-D
M16
e
16
f
30
g
9.2
h
22
L (mm)
100
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
18040.160.100
EAN
8715492600448
UBB
950352024984
UNSPSC
31162101
Artículo del fabricante nr
0020.060-00009
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando