text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Buje Acero Cincado M30X90


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Vemo
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. 1551
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Longitud 90 mm
Marca Vemo
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. 1551
Peso por pieza (g) 455
Codigo SA

Dimensiones

b 40
d-D M30
L (mm) 90
P 3.5
Esfuerzo de tracción (kN) 284

Números de artículo

Artículo No. 18570.300.090
EAN 8715492600783
UBB 950352432450
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 4000200360

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.