text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Buje Acero Cincado M20X55


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Vemo
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. 1551
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 55 mm
Marca Vemo
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. 1551
Peso por pieza (g) 115
Codigo SA

Dimensiones

b 26
d-D M20
L (mm) 55
P 2.5
Esfuerzo de tracción (kN) 115

Números de artículo

Artículo No. 18570.200.055
EAN 8715492600769
UBB 950352028860
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 4000200356

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.