text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Buje Acero Cincado M16X45


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Vemo
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. 1551
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 45 mm
Marca Vemo
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. 1551
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA

Dimensiones

b 21
d-D M16
L (mm) 45
P 2
Esfuerzo de tracción (kN) 75

Números de artículo

Artículo No. 18570.160.045
EAN 8715492600752
UBB 950352028787
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 4000200354

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.