text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Buje Acero Cincado M12X35


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Vemo
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. 1551
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 35 mm
Marca Vemo
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. 1551
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA

Dimensiones

b 15.5
d-D M12
L (mm) 35
P 1.75
Esfuerzo de tracción (kN) 39

Números de artículo

Artículo No. 18570.120.035
EAN 8715492600745
UBB 950352028605
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 4000200068

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.