text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada UNC/8UN ASTM 1 metro ASME B18.31.3 Acero ASTM A193 Sin revestimiento Gr.B7 1 metro 3/4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B7
Material Acero
Material técnico ASTM A193
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 3/4 Inch
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7
Material Acero
Material técnico ASTM A193
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 10
Peso por pieza (g) 1620
Info 1 metro
Codigo SA

Dimensiones

L (mm) 1000

Estándares

ASME B18.31.3

Números de artículo

Artículo No. 22180.191.001
EAN 8715492619686
UBB 950353079177
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.