Lubrinox
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
Varilla roscada
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
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
22180
22180.127.001
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
Varilla roscada UNC/8UN ASTM 1 metro ASME B18.31.3 Acero ASTM A193 Sin revestimiento Gr.B7 1 metro 1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
1/2 Inch
Longitud
1000 mm
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
13
Peso por pieza (g)
700
Info
1 metro
Codigo SA
Ver
Dimensiones
L (mm)
1000
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.31.3
Números de artículo
Artículo No.
22180.127.001
EAN
8715492619662
UBB
950353078914
UNSPSC
31161618
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando