text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada rosca metrica 1 metro DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 8.8 M42


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M42
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 9400
Info
  • Las varillas roscadas métricas ISO galvanizadas en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az (undersize) antes del recubrimiento..
  • Después de la galvanización encajarán en las tuercas y agujeros roscados estándar con la clase de tolerancia de rosca 6H.1 metro ISO
Codigo SA

Dimensiones

d-D M42
L (mm) 1000
P 4.5

Estándares

NF E25-136
DIN 976-1A

Números de artículo

Artículo No. 20170.420.001
EAN 8715492604965
UBB 951353694031
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.