text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada rosca metrica 1 metro DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 8.8 M12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 725
Info
  • Las varillas roscadas métricas ISO galvanizadas en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az (undersize) antes del recubrimiento..
  • Después de la galvanización encajarán en las tuercas y agujeros roscados estándar con la clase de tolerancia de rosca 6H.1 metro ISO
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Estándares

NF E25-136
DIN 976-1A

Números de artículo

Artículo No. 20170.120.001
EAN 8715492604880
UBB 950353603877
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.