Varilla roscada
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
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
20160
20160.270.001
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
Varilla roscada rosca metrica 1 metro DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 4.8 M27
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M27
Longitud
1000 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Peso por pieza (g)
3850
Info
Las varillas roscadas métricas ISO galvanizadas en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az (undersize) antes del recubrimiento..
Después de la galvanización encajarán en las tuercas y agujeros roscados estándar con la clase de tolerancia de rosca 6H.1 metro ISO
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números de artículo
Artículo No.
20160.270.001
EAN
8715492604842
UBB
950353603125
UNSPSC
31161618
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando